Hay una alternativa para este artículo

Pincel cilíndrico industrial, ⌀: 20mm

Número de artículo: 087005 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
No disponible Disponible en 9-12 días laborables
0 piezas en stock 0 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de pincel 2
Tamaño en pulgadas 3/4 pul
20 mm
Intervalo de aplicación Pinturas industriales; aceites; grasas; pinturas a base de solventes
Material cerda Cerdas chinas claras
Material mango Mango de madera sin barnizar
Prebanda Delantal de plástico blanco
Ámbito de uso para trabajar Para trabajos de pintura y de limpieza sencillos
Aplicación Industria y aplicaciones únicas
Tipo de producto Pincel cilíndrico

Identificación y clasificación

Número de artículo 087005 20
EAN / GTIN 8595026044968
Número del fabricante 459404-329
Fabricante/responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descripción

Ejecución:

Banda previa de plástico blanco, mango de madera sin pintar.
Pincel para la industria y trabajos sencillos. Cerdas chinas claras.