Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Regleta de enchufes con función master-slave

Número de artículo: 081179

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de tomas de corriente Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de tomas de corriente 8
Longitud de regleta 575 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Estructura de cable 3G1,5
Clase de cable H05VV-F
Longitud de cable 2 m
Tipo de producto REGLETA DE ENCHUFES
Tipo de enchufe entrada F

Identificación y clasificación

Número de artículo 081179
Fabricante/responsable Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descripción

Ejecución:

La regleta de enchufes múltiples de 7 polos Primera-Tec con 2 enchufes permanentes, 1 principal y 4 de seguimiento, protección contra sobretensión y cable de 2 m impresiona por su calidad y seguridad en todos los entornos. Se ha aumentado la protección táctil.