Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Sierra de cinta compacta con batería, Tipo: M18CBS125

Número de artículo: 078205 M18CBS125

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 18 V; Milwaukee tipo HB 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 18 V; Milwaukee tipo HB 18 V
Denominación del fabricante M18CBS125
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 5 Ah
Tensión de batería 18 V
Velocidad de cinta 0 m/min - 116 m/min
Profundidad de corte máximo 90° 125 mm
Cinta de sierra anchura 13 mm
Cinta de sierra longitud 1,140 mm
Peso 7.3 kg
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Sierra

Identificación y clasificación

Número de artículo 078205 M18CBS125
Número del fabricante 4933448195
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Potente sierra de cinta compacta con batería FUEL™, con motor POWERSTATE™ sin escobillas para un aserrado móvil con manejabilidad mejorada.
  • Cambio de cinta de sierra fácil y sin herramientas.
  • Velocidad de la cinta regulable con progresión continua con conmutador de velocidad.
  • Construcción metálica resistente, gancho metálico.
  • Iluminación por LED de la zona de corte.

Volumen de suministro:

Incluye cargador, 2 baterías M18 B2, cinta de sierra bimetálica 14 TPI, maleta de transporte.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en el 073801 – 073840.