Atornillador de impacto 18V, atornillador de impacto de batería, tornillo de máx. ⌀ M16, portaherramientas, cuadrado exterior de 1/2 pulgadas

Número de artículo: 074016 BSS18HTF12
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
4 piezas en stock 4 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: AEG tipo AS 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión AEG tipo AS 18 V
Denominación del fabricante BSS 18HTF12BL-0
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Par máximo 1,220 Nm
Frecuencia de impactos 0 min-1 - 1,900 min-1
Portaherramientas perfil de accionamiento Cuadrado macho
Portaherramientas dimensiones 1/2 pul
Peso 3.05 kg
Empleo típico Heavy Duty
Tipo de producto Atornillador de impacto

Identificación y clasificación

Número de artículo 074016 BSS18HTF12
EAN / GTIN 4058546483005
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descripción

Ejecución:

Potente llave de impacto con batería de 18 V con portaherramientas cuadrado de 1/2 pulgadas.
  • Iluminación LED de la zona de trabajo.
  • Mango con revestimiento Softgrip.
  • Gancho para el cinturón.
  • Ajuste del par en 4 niveles, incluyendo AutoStop para un apriete y aflojamiento óptimo de las tuercas de rueda.
  • Motor sin escobillas.

Volumen de suministro:

Sin batería ni cargador, en caja.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en el 073841073848