GARANT GreenPlus: productos sostenibles para talleres y producción

El plus para las personas y el medio ambiente
Hoffmann Group amplía constantemente su gama de productos sostenibles. La serie de productos GreenPlus de la marca GARANT permite trabajar de forma más sostenible en el taller y la producción, con los más altos estándares de seguridad, calidad y rendimiento.
De este modo, Hoffmann Group contribuye al Objetivo 12 «Consumo y producción sostenibles» de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, que constituyen el marco de la estrategia de sostenibilidad de la empresa. Consideramos que es nuestra responsabilidad contribuir a alcanzar los objetivos climáticos globales reduciendo las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero.
Novedades de la línea GARANT GreenPlus

Alto rendimiento para un futuro mejor
La fresa de metal duro sostenible GARANT GreenPlus combina modernas propiedades geométricas, un recubrimiento innovador y el cuerpo de metal duro compuesto de más de un 99% de materiales reciclados. Para fabricar la fresa GARANT GreenPlus solo se ha utilizado electricidad procedente de fuentes de energía renovables.
- Más del 99% de los materiales son reciclados.
- La huella de carbono del cuerpo de metal duro se reduce aproximadamente un 65 % durante la producción en comparación con un cuerpo de metal duro producido de forma convencional.
Aumente la longevidad de sus herramientas reafilándolas
- Bueno para Usted.
Incluso el primer rectificado le resultará rentable. En total, puede esperar un ahorro asombroso de hasta el 85%. Y todo ello con el reafilado original, en la geometría original, en máquinas de producción originales. Aquí no hay compromisos. - Bueno para el medio ambiente.
Al reutilizar el molde, se conservan valiosos recursos y se evitan residuos innecesarios. Las rutas de transporte más cortas también garantizan menos emisiones de CO2. Una buena contribución a la protección del medio ambiente. - Beneficioso para todos.
Servicio de recogida y entrega, servicio de recubrimiento, servicio de informes de medición, servicio de etiquetado. Un servicio completo sin preocupaciones nunca había sido tan sencillo, y con la máxima transparencia de costes.
Limpieza y encolado respetuosos con el medio ambiente.
Sin etiquetas y ahorrando recursos, los limpiadores y adhesivos GARANT GreenPlus son una alternativa real a las sustancias peligrosas utilizadas hasta ahora. Para usted esto significa:
- Reducción de costes,
- Un trabajo eficiente y responsable.
- la minimización de las costosas medidas de protección.
Al mismo tiempo, contribuirás significativamente a proteger a las personas y el medio ambiente. ¡Creamos el lugar de trabajo sostenible juntos!
Una selección de los productos destacados de la serie GreenPlus:

EPIS sostenibles y seguros
El chaleco híbrido GARANT GreenPlus, ligero, repelente al agua y transpirable, está fabricado con una mezcla de materiales de alta calidad de micro ripstop 100% reciclado. El acolchado está fabricado con fibras de poliéster 100% recicladas. Las inserciones de softshell están fabricadas con un 96% de poliéster reciclado. El chaleco también cuenta con cremalleras de alta calidad, bolsillos laterales, un bolsillo interior con cremallera y una parte trasera alargada.
Las gafas de seguridad sostenibles GARANT GreenPlus están fabricadas con material 100% reciclado. La montura y las lentes están fabricadas con policarbonato reciclado. Ofrecen una protección fiable contra el polvo, la suciedad y otros cuerpos extraños peligrosos. El revestimiento antivaho proporciona una protección eficaz contra las lentes empañadas. El diseño ergonómico garantiza un ajuste perfecto.

Tecnología punta en sus manos
Los guantes multiusos y resistentes a los cortes GARANT GreenPlus impresionan por su sostenibilidad combinada con altos niveles de comodidad y durabilidad. Los guantes están fabricados con hasta un 86% de hilo de nailon reciclado y ayudan a reducir significativamente la huella de CO2.
Los guantes de protección contra cortes GARANT GreenPlus se fabrican utilizando una innovadora tecnología de punto de galga 18. Esto significa que no solo le ofrecen una protección de primera clase, sino que también son compatibles con pantallas táctiles, para una máxima versatilidad.

Sostenible, resistente y cómodo.
Las bolsas textiles GARANT GreenPlus lo tienen todo: Impresionan por su sostenibilidad, su gran comodidad de uso, su extraordinaria ergonomía, su gran durabilidad, su excelente accesibilidad y su óptima flexibilidad. Se fabrican de acuerdo con las exhaustivas y estrictas normas bluesign®, con el enfoque en las personas, el medio ambiente y los recursos.
Ayude a forjar un futuro más sostenible.
Folleto GARANT GreenPlus
Encontrará información más detallada y todos los productos GARANT GreenPlus en nuestro folleto.