GARANT ZeroClamp – Sistema versátil de sujeción de punto cero

Sujeción precisa, rápida y fiable para las complejas tareas del futuro.

La creciente complejidad de la producción y la creciente variedad de componentes plantean nuevos retos para los procesos de fabricación.

GARANT ZeroClamp destaca por su estructura sencilla, su gran flexibilidad y sus posibilidades de aplicación ilimitadas. Gracias a la compensación de la dilatación térmica siempre hacia el eje central, puede trabajar con un solo tipo de perno de sujeción. Esto le ofrece la máxima libertad a la hora de diseñar los puntos de sujeción en la pieza, además de simplificar el manejo en todo el proceso de producción. Con GARANT ZeroClamp estará perfectamente equipado para la producción. Este versátil sistema de sujeción también es ideal para la automatización.

  • Fijaciones precisas
  • Una base: máxima flexibilidad
  • Posibilidades de aplicación ilimitadas
  • Perfecto para la automatización

Funcionamiento de los soportes de sujeción autoblocantes ZeroClamp

Un pistón con un hueco en la zona de la corredera está equipado con arrastradores dispuestos en un ángulo de 15° que encajan en la corredera. Cuando el pistón se mueve, las correderas de sujeción se desplazan radialmente y bloquean el perno de sujeción mediante la fuerza de los 14 resortes de sujeción.

Para el mandril de sujeción autoblocante ZeroClamp

Ventajas del sistema de sujeción con punto cero GARANT ZeroClamp

Perfecto para la automatización.

  • La tecnología de sujeción más moderna para fijaciones precisas y mayor versatilidad
    Una base: máxima flexibilidad

  • Repetibilidad en cuestión de segundos
    Realice prototipos o pedidos complejos durante el día con su personal especializado. Utilice el sistema de fijación GARANT para un cambio rápido y sencillo al funcionamiento automático.

Automatización con GARANT ZeroClamp

Sencillamente excelente

Aumento de la eficiencia con la utilización de este sistema.

Ahorro del tiempo
Hasta un 90% de ahorro en el tiempo.

Aumento de la productividad
Hasta un 70% más de productividad.

Aumento de la rentabilidad
Menos cambios, indicado para más aplicaciones.

Termosimetría, siempre hacia el centro

La ventaja determinante. El punto cero absoluto: compensación de las dilataciones hacia el eje central. Pernos de sujeción especiales sin holgura para un trabajo sin vibración. No se usan los pernos desplazables ni los pernos de posición variable.

Simplemente brillante

Tan solo son necesarios 5 bar de aire comprimido para alojar el perno de sujeción. Bloqueo mediante resortes.

  • Potencia de sujeción de 25kN (en un disco de sujeción de ∅ 120 mm), sin bloqueo automático.
  • Sistema resistente que requiere poco mantenimiento y sin aceite hidráulico. Sin fugas, resistente a las virutas.
  • Seguridad en el proceso gracias a un sistema de aplicación muy sencillo.

Principio de funcionamiento en la sección transversal:

  1. El perno se coloca de forma sencilla en el disco de sujeción GARANT ZeroClamp abierto. En este proceso no existe riesgo de desalineamiento.
  2. Los elementos de resorte mantienen la unidad de bloqueo abierta gracias al aire comprimido (5 bar) de la manguera de aire.
  3. Si se elimina el aire de la manguera de aire, GARANT ZeroClamp posiciona la pieza en el montaje plano con una potencia de sujeción de 25 kN y una repetibilidad de 5 micras.

ESTRUCTURA

8 piezas para una fijación segura.

  1. Fijación céntrica y sin holguras
  2. Resorte radial
  3. Técnica sin soldadura (la manguera de aire y la chapa de sujeción crean la potencia de sujeción necesaria)
  4. Unidad de bloqueo
  5. Conexión de aire para desbloquear

¡Póngase en contacto con nosotros!

¿Tiene alguna pregunta, desea recibir asesoramiento personalizado para su problema de sujeción o recibir directamente una oferta? ¡Nuestros asesores cualificados estarán encantados de ayudarle! Analizamos su tarea con gran detalle, incluyendo el tamaño de sus componentes, el número de tornillos, las medidas, etc., y encontramos la solución de sujeción adecuada.
Porque el dispositivo de sujeción debe adaptarse a usted.

Porque el medio de sujeción debe adaptarse a usted, y no al revés.

Asesoramiento