• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas, Tipas: GBH18V45C

Prekės Nr.: P07551 GBH18V45C
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pakuotė: Transportavimo lagaminas
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Transportavimo lagaminas
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 18 V
Gamintojo pavadinimas GBH 18V-45 C
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Sūkių skaičiaus diapazonas 0 min-1 - 305 min-1
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone 45 mm
maksimalus smūgių skaičius 2 720 min-1
Smūgių energija 12,5 J
Svoris su akumuliatoriumi 8,9 kg
Svoris be akumuliatoriaus 8 kg
maksimali vibracija pagal EN 8,5 m/s2
Ilgis 442 mm
Aukštis 224 mm
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Smūginis gręžtuvas / perforatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris P07551 GBH18V45C
EAN / GTIN 3165140915427
Gamintojo numeris 0611913000
Gamintojas / atsakingas asmuo Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Germany, www.bosch-professional.com

Aprašymas

Modelis:

  • Lengvesni nei elektriniai įrankiai dėl optimizuotos pavaros - taip pat su ProCORE18V 12.0Ah.
  • Patogu dirbti dėl fiksavimo mygtuko nenutrūkstamam darbui kaltu.
  • Maksimalus našumas dėl BITURBO technologijos.
  • Tikslūs darbo rezultatai dėl greičio nustatymo kintamam apsukų skaičiui.
  • Geresnis matomumas dėl LED darbo vietos apšvietimo.
  • Kick Back Control sumažina įrankio atatranką ir vibraciją.
  • Įrengtas minkštas paleidimas, ASC ir EPC, kad būtų užtikrinta maksimali vartotojo apsauga.
  • Lankstus darbas dėl individualių nustatymų per Bosch My Tools programėlę.

Tiekiama:

Su papildoma rankena, Connectivity moduliu, staklių šluoste ir amatininko lagaminu .