Kampuotas eismo veidrodis, Tipas: 40X60

Prekės Nr.: 994455 40X60
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 40 cm
Plotis 60 cm
Stebėjimo atstumas 0 m - 15 m
Produkto rūšis Apsauginis veidrodis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 994455 40X60
EAN / GTIN 8720598312461
Gamintojo numeris 320-200
Gamintojas / atsakingas asmuo JISLON (Europe) BV, Gesseltweg 4, 6089 NT HEIBLOEM, Netherlands, www.jislon.com

Aprašymas

Modelis:

Užtikrina geresnį matomumą pavojingose sankryžose ar painiose pramonės įmonėse. Sumažinkite nelaimingų atsitikimų riziką. Pagaminta iš smūgiams atsparaus akrilo stiklo.
Naudojamas siekiant užtikrinti didesnį eismo dalyvių saugumą. Smūgiams atsparus poliesterio rėmas su atspindinčia raudona ir balta 3M plėvele.

Paskirtis:

Skirta darbui patalpose ir lauke.

Tiekiama:

Su 1 montavimo laikikliu 48−90 mm.