Lenta, skirta Metaliniai statramsčiai, Tipas: 1

Prekės Nr.: 994317 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 240 mm
Aukštis 355 mm
Produkto rūšis Ženklo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 994317 1
EAN / GTIN 4251021118694
Gamintojo numeris GLS 85/40-175
Gamintojas / atsakingas asmuo R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Germany, www.rs-guidesystems.de

Aprašymas

Modelis:

Lentelė, skirta tvirtinti ant barjerinio bokštelio. Juodas metalinis rėmas su organinio stiklo plokštėmis. Reklaminiai pranešimai ar informacija gali būti lengvai įdedama į dvipuses organinio stiklo plokštes. Pasukama informacinė lentelė.
Tinka DIN A4 formatui, su tvirtinimo elementais.

Tinka:

Barjeriniai bokšteliai Nr. 994310 und Nr. 994312.