{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Prekės numeris: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gamintojo numeris: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Lentynos storis | 25 mm | |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
| Montavimas | Įstatoma lentyna | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 5010, 2004 | |
| Aukštis | 2 000 mm | |
| Plotis | 1 842 mm | |
| Gylis | 800 mm | |
| Lentynos aukštis | 2 000 mm | |
| Lentynų plotis | 1 785 mm | |
| Lentynos gylis | 800 mm | |
| Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis | 1 842 mm | |
| Lentynos plotis | 1 785 mm | |
| Lentynos gylis | 800 mm | |
| Lentynų iš plieno skydelių skaičius | 3 | |
| Lentynos apkrova | 670 kg | |
| Lentynos medžiaga | Plieninė plokštė | |
| Lentynos konstrukcija | Pristatoma lentyna | |
| Susimontuoja pats klientas | taip | |
| Produkto rūšis | Stelažas su ilgomis lentynomis | 
| Produkto numeris | 990965 2000/1785 | |
| EAN / GTIN | 4004514225887 | |
| Gamintojo numeris | 19591 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Germany, www.schulte-lagertechnik.com |