{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Plokštelės storis | 16 mm | |
| Reguliuojamas aukštis kas | 38 mm | |
| Montavimas | Įstatoma lentyna | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 5010, 2004 | |
| Aukštis | 1 981 mm | |
| Plotis | 2 450 mm | |
| Gylis | 621 mm | |
| Lentynos aukštis | 1 981 mm | |
| Lentynų plotis | 2 450 mm | |
| Lentynos gylis | 621 mm | |
| Lentynos plotis = konstrukcinis matmuo | 2 450 mm | |
| Lentynos plotis | 2 450 mm | |
| Lentynos gylis | 621 mm | |
| Lentynų iš medžio drožlių plokščių skaičius | 4 | |
| Lentynos apkrova | 545 kg | |
| Lentynos medžiaga | Medžio drožlių plokštė | |
| Lentynos konstrukcija | Bazinė lentyna | |
| Susimontuoja pats klientas | taip | |
| Produkto rūšis | Stelažas su ilgomis lentynomis |
| Produkto numeris | 990865 1981/2450 | |
| EAN / GTIN | 4004514224613 | |
| Gamintojo numeris | 18276-N | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Germany, www.schulte-lagertechnik.com |