{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 150 kg | |
| Lentynos storis | 25 mm | |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
| Montavimas | Įstatoma lentyna | |
| Medžiaga | cinkuotas | |
| Aukštis | 2 000 mm | |
| Plotis | 1 006 mm | |
| Gylis | 536 mm | |
| Lentynos aukštis | 2 000 mm | |
| Lentynų plotis | 1 000 mm | |
| Lentynos gylis | 500 mm | |
| Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis | 1 006 mm | |
| Lentynų skaičius | 7 | |
| maksimali lauko apkrova | 1 300 kg | |
| Susimontuoja pats klientas | taip | |
| Produkto rūšis | Stelažas su pasviromis lentynomis |
| Produkto numeris | 990602 500 | |
| EAN / GTIN | 4004514249210 | |
| Gamintojo numeris | 13641 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Germany, www.schulte-lagertechnik.com |