Kampinė lentyna, cinkuota, su skersinių rinkiniu, Tinka jungti su stelažais, kurių gylis: 400mm

Prekės Nr.: 990370 400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka jungti su stelažais, kurių gylis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 120
  • Lentynos storis: 38
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 120 kg
Lentynos storis 38 mm
Medžiaga cinkuotas
Storis 38 mm
Lentynos plotis 975 mm
Lentynos gylis 975 mm
Lentynos priekis (matmuo A) 777 mm
Lentynos gylis (matmuo B) 900 mm
tinka jungti su stelažais, kurių gylis 400 mm
Paskirtis Sandėlio lentynos
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 990370 400
EAN / GTIN 4045197517746
Gamintojo numeris 990370 400
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

3 skersiniai kabinimui ant rėmo stovo/kampinės atramos, cinkuota kampinė lentyna dedama ant skersinių.

Paskirtis:

Kampinėms jungtims.

Spalva:

Skersiniai visada tamsiai pilki RAL 7016, dengti milteliais.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Įstatomos lentynos nepriklausomam derinimui.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Atkreipkite dėmesį į maksimalią leistiną apkrovą.
  • Pritvirtinkite lentyną prie sienos arba grindų.

Netinkamas naudojimas
  • Įstatomos lentynos nepriklausomam derinimui.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Atkreipkite dėmesį į maksimalią leistiną apkrovą.
  • Pritvirtinkite lentyną prie sienos arba grindų.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Neperkraukite stelažų ir lentynų.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nedėkite į lentynas.