Šoninė sienelė su tvirtinimo elementais, rinkinys, Gylis 600 mm, Aukštis: 2000mm

Prekės Nr.: 990110 2000
Rinkinio kaina 2 vnt. (104,50 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Rinkinio kaina 2 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Aukštis 2 000 mm
Plotis 600 mm
Galima montuoti kaip tarpinę sienelę ne
tinka surenkamam stelažui su lentynomis taip
tinka lentynoms, kurių aukštis 2 000 mm
tinka stelažams, kurių gylis 600 mm
Paskirtis Sandėlio lentynos
Šoninės sienelės surinkimas dviejų dalių
Tvirtinimo priemonės yra komplekte taip
Susimontuoja pats klientas taip
Produkto rūšis Šoninė sienelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 990110 2000
EAN / GTIN 4045197518156
Gamintojo numeris 990110 2000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su 9x9 mm kiaurymėmis, kurios išsidėsčiusios kas 37 mm, kabliams ir laikikliams bei perforuotų sienelių priedams kabinti. Rasite 95-ajame skyriuje. Šoninė sienelė susideda iš dviejų vienos virš kitos tvirtinamų perforuotos skardos sienelių. Tiekiama kartu su tvirtinimo elementais.

Paskirtis:

Skirta šoniniam uždengimui lentynos gale (negalima montuoti tarp dviejų lentynų). Surinkto stelažo sekcijos uždengimui kairėje ir dešinėje reikia užsisakyti 2 šonines sieneles.

Spalva:

Tamsiaipilkos spalvos RAL 7016, dengtas milteliais.