Atskira lentyna su keturiais laikikliais ir 4 kaiščiais, Gylis: 400mm

Prekės Nr.: 990060 400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
777 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gylis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Lentynos storis: 30

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos storis 30 mm
Plotis 1 000 mm
Gylis 400 mm
Storis 30 mm
Lentynos be sustiprinimo skersinio keliamoji galia 180 kg
Lentynos su 1 sustiprinimo skersiniu Nr. 990180 240 kg
Lentynos su 2 sustiprinimo skersiniais Nr. 990180 300 kg
Paskirtis Sandėlio lentynos
Lentyna stacionariai sumontuota lentyna; tiesi lentyna
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 990060 400
EAN / GTIN 4045197517975
Gamintojo numeris 990060 400
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su keturiais laikikliais ir 4 kaiščiais.

Paskirtis:

Praplėsti universalias lentynas Nr. 990000 - 990025.

Spalva:

Pilkas, dengtas milteliais.