Surinkimo vonia, skirta 1000 I IBC dažyta, Skaičius IBC × IBC talpa (l): 2X1000

Prekės Nr.: 981310 2X1000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skaičius IBC × IBC talpa (l) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • medžiagos storis: 3
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Laikymas: Pavojingumo vandeniui klasė 1-3; Leidžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas; Draudžiama sandėliuoti degias medžiagas; Leidžiama sandėliuoti degias medžiagas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 3 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Laikymas Pavojingumo vandeniui klasė 1-3; Leidžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas; Draudžiama sandėliuoti degias medžiagas; Leidžiama sandėliuoti degias medžiagas
Surenkamas tūris 1 000 l
Aukštis 435 mm
Plotis 2 650 mm
Gylis 1 300 mm
Kiek telpa IBC/KTC 2
IBC skaičius 2
Paskirstyta apkrova 1 000 kg/m2
Dažytos vonios masė 226 kg
Cinkuotos vonios masė 239 kg
Produkto rūšis Surinkimo vonelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 981310 2X1000
EAN / GTIN 2050001937629
Gamintojas / atsakingas asmuo Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Germany, www.bauer-suedlohn.com

Aprašymas

Modelis:

Iš 3 mm lakštinio plieno. Apačios aukštis 100 mm.
Su cinkuotomis grotelėmis.

Paskirtis:

Saugiai laikyti konteinerius IBC (Intermediate Bulk-Container) ir KTC (Kubische Tank-Container). Degiems skysčiams, kurių GHS kategorijos yra 1 - 3, ir pavojingiems vandeniui skysčiams, kurių GHS kategorijos yra 1 - 4.

Standartas:

Atitikties deklaracija (ÜHP) pagal Statybos taisykles, atitinkančias StawaR (Plieninių vonių direktyva) direktyvą.

Spalva:

Standartiškai šviesiai mėlynas RAL 5012.