{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 3 mm | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
| Laikymas | Pavojingumo vandeniui klasė 1-3; Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas; Draudžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas; Leidžiama sandėliuoti degias medžiagas | |
| Surenkamas tūris | 61 l | |
| Statinės turinys | 60 l | |
| Aukštis | 295 mm | |
| Plotis | 800 mm | |
| Gylis | 510 mm | |
| Kiek telpa 60 litrų statinių | 2 | |
| Statinių skaičius | 2 | |
| Paskirstyta apkrova | 1 000 kg/m2 | |
| Svoris | 32 kg | |
| Produkto rūšis | Surinkimo vonelė |
| Produkto numeris | 981215 2X60 | |
| EAN / GTIN | 2050001937513 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Germany, www.bauer-suedlohn.com |