Adapteris rūšiavimo lentynai ant perforuotos sienelės, Tipas: 1

Prekės Nr.: 974761 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 360 mm
Plotis 60 mm
Gylis 5 mm
Produkto rūšis Rūšiavimo lentyna

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 974761 1
EAN / GTIN 4005546982267
Gamintojo numeris 974761 1
Gamintojas / atsakingas asmuo VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 190 01 KERATEA, Greece, www.victoria-sarassitis.com

Aprašymas

Modelis:

Iš milteliniu būdu dažyto metalo.

Paskirtis:

Adapteris rūšiavimo lentynos Nr. 974760 tvirtinimui prie perforuotos sienelės. Adapteris paprasčiausiai įkabinamas į perforuotą sienelę.

Tinka:

Įkabinti į perforuotas sieneles, 9×9 mm kiaurymės kas 37 mm.