LED stalinis šviestuvas, Tipas: 1

Prekės Nr.: 974272 1
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 20

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 20
ATEX zona Nėra
Ex apsaugota ne
Naudojama galia 4 W
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Apšvietimo priemonės LED šviesos diodas
Keičiamos apšvietimo priemonės taip
LEDų kiekis 12
Šviesos spalva neutrali balta
Apšvietimo spalvinė temperatūra 4 000 K
apšvietimas pritemdomas be pakopų
Apatinės dalies plotis 230 mm
Apatinės dalies gylis 141 mm
Bendras aukštis 670 mm
Tvirtinimo tipas Stovas
Laikiklio iškyša 588 mm
Įvesties kištuko tipas F
Įjungimo ir išjungimo mygtukas taip
Produkto rūšis Stalinis šviestuvas / darbo vietos šviestuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 974272 1
EAN / GTIN 4013330127282
Gamintojas / atsakingas asmuo Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Germany, www.waldmann.com

Aprašymas

Modelis:

Energiją taupanti LED stalo lempa su anoduotu aliumininiu stovu ir pilkos spalvos plastikine šviestuvo galvute. Laipsniškai pritemdoma valdymo mygtuku, esančiu šviestuvo galvutėje. Su stabiliu aliuminio stovu. Su elektroniniu kištukiniu transformatoriumi, galima prijungti per CEE maitinimo šaltinį (vokiško tipo kištukas, F tipas) arba USB-A.
Spalvos temperatūra neutraliai balta su 4 000 K.
Šiame šviestuve įmontuotos LED lemputės.
Gamintojas gali pakeisti šviesos šaltinį. Vartotojas gali pakeisti valdymo prietaisą.
Degimo trukmė: > 50.000 val.
Jungties vertės: 5 V (USB-A) , 100 – 240 V AC (CEE maitinimo blokas).

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ < 12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.