ESD SMD surinkimo įrankių komplektas, Raktų skaičius: 9

Prekės Nr.: 973231 9
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 10×12
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 10×12
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Plotis 250 mm
Gylis 300 mm
Plotis  G 10
Gylis  G 12
Įrankių skaičius 9
Modelis su įrankių rinkiniu
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 973231 9
EAN / GTIN 2050002124196
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai ESD kietojo putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Tuščias ESD kietojo putplasčio įdėklas Nr. 973200 dyd. 973231: 1 vnt.
GARANT ESD šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Nr. 726210 dyd. 125: 1 vnt.
KNIPEX ESD šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Nr. 726660 dyd. 125: 1 vnt.
GARANT ESD smailios replės elektronikai Nr. 727170 dyd. 140: 1 vnt.
HOLEX ESD pincetas, smailus Nr. 727520 dyd. AMB: 1 vnt.
HOLEX ESD bukas pincetas Nr. 727580 dyd. AMB: 1 vnt.
HOLEX ESD pincetas, plonu galu Nr. 727600 dyd. AMB: 1 vnt.
Precizinis peilis su geležte P2A tipas Nr. 845350 dys. P2A: 1 vnt.
Skalpelio geležčių rinkinys 100 vnt. Nr. 845355 dyd. 50: 1 vnt.
Apsauginis gaubtas precizinei rankenai Nr. 845335: 1 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai