GARANT Uni Line ESD Cleaning Wall su ratukais, Tipas: M

Prekės Nr.: 972890 M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Serija Valymas Wall
Aukštis 2 067 mm
Plotis 600 mm
Gylis 750 mm
Naudingas plotis 600 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius 2
Ratuko ⌀ 125 mm
Leistinoji apkrova 75 kg
Svoris 69 kg
Produkto rūšis Valymo reikmenų spinta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972890 M
EAN / GTIN 4067263126126
Gamintojo numeris 972890 M
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, dvisienis, ESD reikalavimus atitinkantis, vertikalus lakštinis plienas, su 9×9 mm perforuotomis sienelėmis iš abiejų pusių, išdėstytos kas 37 mm tinkleliu, sienelių priedams ir GARANT easyFix kabliams bei laikikliams kabinti. Stabili pagrindo plokštė leidžia lengvai įrengti ir perkelti. Elektrai laidūs ratukai su 4 valdomais ratukais-⌀ 125 mm, 2 su fiksavimo stabdžiais.

Tiekiama:

GARANT Uni Line su ratukais; ESD antrinių žaliavų rūšiavimo konteineris Nr. 972910 dyd. 25; ESD dėžutės be priekinės sienelės Nr. 972321 dyd. AB1 su GARANT easyFixx dėžių laikikliu; GARANT easyFix įrankio laikiklis 90°, 100 mm ilgio; GARANT easyfix dvigubas įrankio laikiklis 45°, 100 mm ilgio; GARANT easyfix butelių / skardinių laikiklis su vidiniu ⌀ 90 mm.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035 dengtas milteliniu būdu. Nekonfigūruojama.