Įžeminimo elementas Mygtukas 10,3 mm, Jungties mygtukas: DE1W

Prekės Nr.: 972821 DE1W
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungties mygtukas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
Mygtukų kiekis 1
Mygtuko -⌀ 10,3 mm
tinka tarptautiniam naudojimui ne
Žmonių apsauginis įžeminimas antrinis
ESD masės jungtis SCHUKO® kištukinis lizdas
Kabelio tipas lygios
Laido ilgis 1,5 m
Produkto rūšis Įžeminimo elementas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972821 DE1W
EAN / GTIN 4057989162317
Gamintojo numeris C-192 098-U
Gamintojas / atsakingas asmuo BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Germany, www.bjz.de

Aprašymas

Modelis:

Įžeminimo elementas (su 1MΩ žmonių apsaugine varža) – paprastas ESD masės prijungimas su Schuko elektros lizdu. Lygus kabelis (1,5 m).
Kontaktuojama: 1× mygtukai 10,3 mm.