{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 1,2 mm | |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 50 kg | |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
| Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
| Stalčių naudingasis gylis G | 26×24 | |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
| elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
| Aukštis | 1 000 mm | |
| Plotis | 750 mm | |
| Gylis | 700 mm | |
| Naud. aukštis | 900 mm | |
| Stalčiaus naudingasis plotis | 650 mm | |
| Stalčiaus naudingasis gylis | 600 mm | |
| Stalčių naudingasis plotis G | 26 | |
| Stalčių naudingasis gylis G | 24 | |
| Stalčių skaičius | 10 | |
| Su elektros išlydžiu - ESD | taip | |
| su įžeminimo kabeliu | taip | |
| ESD nelaidūs komponentai | Visos plastikinės dalys | |
| Svoris | 196 kg | |
| Produkto rūšis | Įrankių spinta |
| Produkto numeris | 972440 1000/10 | |
| EAN / GTIN | 4062406166885 | |
| Gamintojo numeris | 972440 1000/10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |