ESD gembinis laikiklis, Gylis 350 mm, Ilgis: 1000mm

Prekės Nr.: 972086 1000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis 1,5 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Plotis 1 000 mm
Išnešimas 250 mm
maksimali keliamoji galia 50 kg
Paskirtis Atramos
Svoris 5 kg
Produkto rūšis Stovas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972086 1000
EAN / GTIN 4062406167301
Gamintojo numeris 972086 1000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas modelis iš lakštinio plieno. Montuojami poromis, kad būtų galima pritvirtinti šviestuvus Nr. 928600, 928602 ir 928608.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra ESD nelaidžios.
Tinka tik atramoms, kurių dyd. 962 ir 1362.