{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija | |
| Reguliuojamas aukštis kas | 50 mm | |
| elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
| Aukštis | 1 300 mm | |
| Plotis | 1 000 mm | |
| Gylis | 700 mm | |
| Naud. aukštis | 970 mm | |
| Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
| Valdomų ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
| maksimali keliamoji galia | 200 kg | |
| Svoris | 32 kg | |
| Produkto rūšis | Medžiagų vežimėlis |
| Produkto numeris | 972060 1300 | |
| EAN / GTIN | 4062406167103 | |
| Gamintojo numeris | 972060 1300 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |