Skersinis laikiklis su įrankių laikikliais kai spintos / skyriaus plotis 30G, Įrankių kotams: VDI20

Prekės Nr.: 971560 VDI20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių kotams Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 150
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 150 kg
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 54 mm
Gylis 135 mm
Angų įrankiams sudėti skaičius 19
Atstumas tarp ašių A 55 mm
įrankių kotams VDI 20
Produkto rūšis CNC laikiklių sistema

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 971560 VDI20
EAN / GTIN 4062406165208
Gamintojo numeris 971560 VDI20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Montavimas tvirtinimo bėgeliuose Nr. 971525.
Spintos/ skyriaus plotis 30G (60G pločio spintos turi 2 skyrius po 30G).

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dengta milteliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai