{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 0,9 mm | |
| Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1 000 kg | |
| Durų atidarymo kampas | 250 laipsniai | |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Aukštis | 2 000 mm | |
| Plotis | 1 000 mm | |
| Gylis | 700 mm | |
| Plotis G | 40 | |
| Gylis G | 28 | |
| Naud. aukštis | 1 845 mm | |
| Tvirtinimo bėgeliai | 2 pora | |
| Skersinių laikiklių skaičius | 8 | |
| Angų įrankiams sudėti skaičius | 72 | |
| Atstumas tarp ašių A | 97 mm | |
| Spinta Konstrukcijos tipas | Bazinė spinta | |
| Spintos priekinė dalis | Varstomos durys iš ištisinio lakšto | |
| Svoris | 115 kg | |
| Produkto rūšis | CNC erdvi spinta |
| Produkto numeris | 971451 C4 | |
| EAN / GTIN | 4062406164911 | |
| Gamintojo numeris | 971451 C4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |