Tool-UNIT įrankių spinta (be UNIT elementų) su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 2000mm

Prekės Nr.: 971201 2000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
2000
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 1 000
  • Durų atidarymo kampas: 250
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 1 000 kg
Durų atidarymo kampas 250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 2 000 mm
Plotis 1 000 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 40
Gylis  G 20
Naud. aukštis 1 845 mm
Spinta Konstrukcijos tipas Bazinė spinta
Spintos priekinė dalis Varstomos durys iš ištisinio skardos lakšto
Svoris 81 kg
Produkto rūšis CNC įrankių spinta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 971201 2000
EAN / GTIN 4062406163402
Gamintojo numeris 971201 2000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Įrengta spinta 40 × 20G. Su 6 poromis atraminių bėgelių ir 6 UNIT laikikliais maksimaliai 18 UNITS elementams. Su 6 poromis atraminių bėgelių ir 6 Tool UNIT laikikliais maksimaliai 18 Tool-UNITS elementų. Atraminius bėgelius galima tvirtinti skirtingame aukštyje kas 25 mm. Maksimali leistina bendra apkrova kiekvienai atraminių bėgelių porai 200 kg, kiekvienam skersiniam laikikliui 150 kg. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

Spalva:

Korpusas ir atraminiai bėgeliai šviesiai pilki RAL 7035, durys antracito pilkumo RAL 7016, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 957000957100
  • Sistemines spintas valymo priemonėms ir šluotų spintą su kabliais rasite 98-ajame skyriuje, Nr. 987000987015
  • Sistemines spintas drabužiams ir daiktams rasite skyriuje Nr. 958770958776.

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Laikykite besisukančias detales atokiau nuo durų, duris ir stalčius uždarykite.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Spinta apsaugota nuo pasvirimo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite ir nelaikykite spintose, stalčiuose ar lentynose.
  • Nelaikykite išsikišusių daiktų ant spintos korpuso.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nelaikykite degių ar cheminių skysčių.
  • Nelaikykite maisto produktų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.