Atsarginių kumštelių pora su varžtais spaustuvams, Žiaunų plotis: 120mm

Prekės Nr.: 967145 120
Rinkinio kaina 2 vnt. (21,60 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 120 mm
Aukštis 18 mm
Gylis 11 mm
Tvirtinimo būdas gręžimas
Atstumas tarp tvirtinimo kiaurymių 94 mm
Užspaudimo plokštumų rūšis 1 pusė rifliuota, 1 pusė lygi, keičiama
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 967145 120
EAN / GTIN 4045197613769
Gamintojo numeris 967145 120
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Paviršius grūdintas, 1 pusė gofruota, 1 pusė lygi, galima apsukti.

Tinka:

Paraleliniai spaustuvai GARANT Nr. 967110; 967130.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtais.