{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Lipimo įrangos keliamoji galia | 300 kg | |
| Produkto pavadinimo požymis | Pakopos plotis 600 mm | |
| Platformos aukštis be turėklų | 0,99 m | |
| Platformos ilgis | 400 mm | |
| Išnešimas | 1 541 mm | |
| Skersinio/pakopos plotis | 600 mm | |
| Laiptų posvyris | 45 laipsniai | |
| Ratukai | taip | |
| Pakopų skaičius su platforma | 5 | |
| Medžiaga | Skersiniai iš labai tvirtų presuotų aliuminio profilių | |
| Laiptelis | pakopa | |
| Prieinamumas | vienpus. | |
| Svoris | 46 kg | |
| Norma | DIN EN ISO 14 122 | |
| two hands free principas | taip | |
| Produkto rūšis | Pakyla su laiptais |
| Produkto numeris | 966190 5 | |
| EAN / GTIN | 4003866555239 | |
| Gamintojo numeris | 40855523 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Germany, www.zarges.com |