{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Lipimo įrangos keliamoji galia | 150 kg | |
| Darbinis aukštis apie | 3 m | |
| Platformos aukštis be turėklų | 1 m | |
| Platformos plotis | 550 mm | |
| Platformos gylis | 300 mm | |
| Pagrindo plotis | 0,82 m | |
| Pagrindo gylis | 1,46 m | |
| Ratukai | taip | |
| Pakopų skaičius su platforma | 5 | |
| Medžiaga | suvirinta vamzdinė konstrukcija, pakopos iš neslidžių plieninių grotelių. | |
| Laiptelis | pakopa | |
| Prieinamumas | vienpusis | |
| Svoris | 18 kg | |
| Produkto rūšis | Darbinis postamentas |
| Produkto numeris | 966149 5 | |
| EAN / GTIN | 4031405510210 | |
| Gamintojo numeris | 51021 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Germany, www.munk-group.com |