{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Lipimo įrangos keliamoji galia | 150 kg | |
| Darbinis aukštis apie | 2,2 m | |
| Platformos aukštis be turėklų | 0,2 m | |
| Platformos plotis | 577 mm | |
| Platformos gylis | 350 mm | |
| Pagrindo plotis | 0,4 m | |
| Pagrindo gylis | 0,6 m | |
| Skersinio/pakopos gylis | 200 mm | |
| Pakopų skaičius su platforma | 1 | |
| Medžiaga | Pakopa iš aliumininio rifliuoto lakšto | |
| Laiptelis | pakopa | |
| Prieinamumas | vienpusis | |
| Svoris | 3 kg | |
| Norma | DIN EN 14183 | |
| Produkto rūšis | Darbinis postamentas |
| Produkto numeris | 966148 1 | |
| EAN / GTIN | 4003866400317 | |
| Gamintojo numeris | 40031 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Germany, www.zarges.com |