{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Lipimo įrangos keliamoji galia | 150 kg | |
| Kopėčių ilgis, ištiestų | 6,4 m | |
| Darbinis išskečiamų kopėčių aukštis apie | 4,4 m | |
| Darbinis pristatomų kopėčių aukštis apie | 7,1 m | |
| Ilgis, sulankstytų | 1,86 m | |
| Plotis, sulankstytų | 0,78 m | |
| Gylis, sulankstytų | 0,21 m | |
| Pakopų skaičius | 4×6 | |
| Laiptelis | Skersinis | |
| Svoris | 22 kg | |
| Norma | DIN EN 131-2 | |
| Produkto rūšis | Universalios kopėčios |
| Produkto numeris | 966111 4X6 | |
| EAN / GTIN | 4003866413850 | |
| Gamintojo numeris | 41385 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Germany, www.zarges.com |