Išskečiamosios kopėčios, aliuminės, užlipama iš abiejų pusių, galimas pakopų skaičius 2×3 – 2×10

Prekės Nr.: 966050 2X6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pakopų skaičius Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Lipimo įrangos keliamoji galia: 150

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipimo įrangos keliamoji galia 150 kg
Kopėčių ilgis 1,43 m
Darbinis aukštis apie 2,85 m
apatinis išorinis plotis 0,47 m
Skersinių aukštis 87 mm
Skersinio/pakopos gylis 85 mm
Pakopų skaičius 2×6
Medžiaga Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių
Laiptelis pakopa
Apsauga nuo išsiskėtimo iš abiejų pusių, standi jungtis
Prieinamumas iš abiejų pusių
Svoris 9 kg
Norma DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Produkto rūšis Išskečiamos kopėčios

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 966050 2X6
EAN / GTIN 4003866403561
Gamintojo numeris 40356
Gamintojas / atsakingas asmuo Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Germany, www.zarges.com

Aprašymas

Modelis:

Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių. Didelė platforma su integruota šarnyrine jungtimi. 85 mm gylio pakopos su neslidžia gofruota danga ir patentuota 7 taškų laiptelių ir skersinių jungtimi. Optimalus stabilumas standžia jungtimi iš abiejų pusių.

Standartas:

DIN EN 131.