{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Kėdės keliamoji galia | 180 kg | |
| Sėdynės plotis | 470 mm | |
| Nugaros atramos aukštis | 570 mm | |
| Aukščio reguliavimo ribos su ratukais | 470 mm - 640 mm | |
| Nugaros atramos aukščio reguliavimo ribos | 60 mm | |
| Sėdynės gylio reguliavimo ribos | 420 mm - 480 mm | |
| Sėdynės medžiagos spalva | juoda | |
| Produkto rūšis | Sukama darbo kėdė |
| Produkto numeris | 965364 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4016849970769 | |
| Gamintojo numeris | 9576-SP01-3279-770 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Germany, www.bimos.com |