{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Kėdės keliamoji galia | 120 kg | |
| Serija | Work-Tec | |
| Modelis | su ratukais | |
| Sėdynės plotis | 460 mm | |
| Sėdynės gylis | 470 mm | |
| Nugaros atramos aukštis | 580 mm | |
| Aukščio reguliavimo būdas | Aukščio reguliavimo svirtis | |
| Aukščio reguliatorius | Pneumatinis amortizatorius | |
| Aukščio reguliavimo ribos | 450 mm - 630 mm | |
| Sėdynės medžiaga | Dirbtinė oda | |
| Kryžminės kojos medžiaga | Plienas | |
| Sėdynės medžiagos spalva | juoda | |
| Kryžminė koja | Ratukų rinkinys | |
| Stovas | 5 sukryžiuotos atraminės kojelės | |
| Galima prisiderinti porankių porą | taip | |
| Svoris | 13,5 kg | |
| Produkto rūšis | Sukama darbo kėdė |
| Produkto numeris | 965307 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4016849626659 | |
| Gamintojo numeris | 9023-0551-602-502217 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Germany, www.bimos.com |