Sukama darbo kėdė, Supertec medžiaga su kojelėmis ir atrama kojoms, aukšta, Tipas: BLACK

Prekės Nr.: 965282 BLACK
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Kėdės keliamoji galia: 120

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kėdės keliamoji galia 120 kg
Serija Work-Tec Ergo
Modelis didelis sėdėjimo aukštis
Sėdynės plotis 460 mm
Sėdynės gylis 470 mm
Nugaros atramos aukštis 580 mm
Aukščio reguliavimo ribos 590 mm - 860 mm
Nugaros atramos aukščio reguliavimo ribos 60 mm
Sėdynės posvyrio reguliavimas laipsniais 6 laipsniai
Sėdynės gylio reguliavimo ribos 60 mm
Produkto rūšis Sukama darbo kėdė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 965282 BLACK
EAN / GTIN 4016849943954
Gamintojo numeris 9031H-SP01-3279
Gamintojas / atsakingas asmuo Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Germany, www.bimos.com

Aprašymas

Modelis:

Pamušalas Supertec patogus, minkštas, leidžiantis odai kvėpuoti bei ypač atsparus, lengvai valomas ir neslystantis. Dėl mikro dangos apjungia medžiagos ir putplasčio privalumus.
Sukama darbo kėdė Work-Tec Ergo: Patogūs apmušalai su ergonomiškos formos atlošu ir horizontaliu dygsniavimu, su praktiškomis oranžinės spalvos rankenomis.
Svorio reguliavimas nuo 45 – 120 kg.
Su ergonomišku paketu: sinchroninis mechanizmas su svorio reguliatoriumi.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Work-Tec Ergo" Peržiūrėti viską