{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Kėdės keliamoji galia | 120 kg | |
| Serija | Work-Tec Ergo | |
| Modelis | su ratukais | |
| Sėdynės plotis | 460 mm | |
| Sėdynės gylis | 470 mm | |
| Nugaros atramos aukštis | 580 mm | |
| Aukščio reguliavimo ribos | 450 mm - 630 mm | |
| Nugaros atramos aukščio reguliavimo ribos | 60 mm | |
| Sėdynės posvyrio reguliavimas laipsniais | 6 laipsniai | |
| Sėdynės gylio reguliavimo ribos | 60 mm | |
| Sėdynės medžiaga | Integral putos | |
| Nugaros atramos medžiaga | Integral putos | |
| Produkto rūšis | Sukama darbo kėdė |
| Produkto numeris | 965250 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4016849943886 | |
| Gamintojo numeris | 9033H-2000-3279 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Germany, www.bimos.com |