Clip-on ratukai, 2 vnt., Tipas: 40742

Prekės Nr.: 963425 40742
Rinkinio kaina 2 vnt. (52,00 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 40742
Rulono ⌀ 100 mm
Keliamoji galia su 4 ratukais 90 kg
Paskirtis Aliumininė dėžutė
Tvirtinimo būdas prisukama be įrankių
galimas ratukų išdėstymas, 1 versija po 1× dyd. 40741, 40742
galimas ratukų išdėstymas, 2 versija 2x dyd. 40742
Ratukai nepalieka žymių taip
Produkto rūšis Rulonas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 963425 40742
EAN / GTIN 4003866407422
Gamintojo numeris 40742
Gamintojas / atsakingas asmuo Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Germany, www.zarges.com

Aprašymas

Modelis:

Ratukai prie apatinio dėžės krašto pritvirtinami be įrankių.
Clip-on ratukų rinkinys: žymių nepaliekantys ratukai, ⌀ 100 mm.
4 ratukų leistinoji apkrova − 100 kg.

Tinka:

Europinio standarto dėžės Nr. 963420 dyd. 27−415.

Tiekiama:

2 valdomi ratukai su fiksatoriumi (po vieną valdomą ratuką „kairėje“ ir „dešinėje“).

Pastaba:

Galimas ratukų išdėstymas:
1 versija: įranga su 2 fiksuojamais ratukais, 2 paslankiais ratukais, kurių po 1 × yra dyd. 40741, 40742
2 versija: įranga su 4 v ratukais, kurių dydis yra 40742