Dėžutė be priekinės sienelės, dažyta tamsiai žalia spalva, Tipas: 3

Prekės Nr.: 963341 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
205 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 3
Aukštis 200 mm
Plotis 220 mm
Gylis 352 mm
Vidinis plotis 198 mm
Vidinis gylis 300 mm
Medžiaga Lakštinis plienas
Spalva dažyta tamsiai žalia spalva
Spalva pilkos ir mėlynos spalvos
paruošta vieta dangčiui taip
paruošta EAN kodui kitoje pusėje ne
paruošta langeliui taip
paruošta langeliui kaip biraus produkto skirtukui ne
sudedamos viena ant kitos taip
Galima užrašyti per užkišamą etiketę
Fiksavimas stačiuose ne
Produkto rūšis Dėžutė be priekinės sienelės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 963341 3
EAN / GTIN 4052939638515
Gamintojo numeris 6810
Gamintojas / atsakingas asmuo Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN (SIEGERLAND), Germany, www.ssi-schaefer.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, todėl atlaiko dideles mechanines apkrovas ir galima pilnai pakrauti. Labai stabilus, nes užlenkti kraštai.
Tamsiai žalios spalvos.