{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Putplasčio charakteristika LD45, storis | 30 mm | |
| Stalčiaus užpildymo lygis E | 9×36 | |
| Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
| tinka darbo vietos įrangai | Įrankių spinta | |
| mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis | 75 mm | |
| Plotis | 149 mm | |
| Gylis | 598 mm | |
| Plotis E | 9 E | |
| Gylis E | 36 E | |
| užpildyto stalčiaus plotas E | 9 E | |
| Įrankių skaičius | 0 | |
| Modelis | įrankių rinkiniams | |
| Produkto rūšis | Putplasčio įdėklas |
| Produkto numeris | 962882 0 | |
| EAN / GTIN | 4045197704399 | |
| Gamintojo numeris | 962882 0 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |