• Prekės negalima užsakyti dėl trūkstamų kainų.

Slankmačių rinkinys, Įrankių skaičius: 0

Prekės Nr.: 962614 0

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis: 1/3
  • tinka darbo vietos įrangai: Darbastalis

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis 1/3
tinka darbo vietos įrangai Darbastalis
Plotis 160 mm
Gylis 520 mm
Įrankių skaičius 0
Modelis įrankių rinkiniams
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 962614 0
EAN / GTIN 4045197603982
Gamintojo numeris 962614 0
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Įrankių rinkiniai dviejų spalvų kietame putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją nesusigeria joks skystis Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė kontrastinė spalva mėlyna - signalizuoja, kad trūksta įrankio.
Kieto putplasčio įdėklai be įrankių (tušti).

Tinka:

KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (bloko plotis - 600 mm) varstotų serijos stalčiai ir HOLEX stalčiai, kurių naudingasis plotas - 490×520 mm. Kietojo putplasčio įdėklai užpildo 1/3 (160x520x30 mm), arba 2/3 (321x520x30 mm) stalčiaus naudingo ploto.

Tiekiama:

Kieto putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 962614 dyd. 0: 1 vnt.