Skiriamoji sienelė su įpjovomis stalčiams, kurių gylis, 26 E, stalčiams, kurių priekio aukštis: 300mm

Prekės Nr.: 960800 300
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

stalčiams, kurių priekio aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • tinka darbo vietos įrangai: Lentynų spinta

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka darbo vietos įrangai Lentynų spinta
Aukštis 279 mm
Ilgis 442 mm
Dalijimo elementas 1 E = 17 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 300 mm
tinka stalčiams, kurių gylis 445 mm
tinka stalčiams, kurių gylio E 26E
tinkamos skiriamosios sienelės 960600
Medžiaga Lakštinis plienas
Fiksavimas prie stalčiaus dugno Ne, fiksuojama įkišant į aplink esančias įpjovas
Produkto rūšis Skiriamosios juostelės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 960800 300
EAN / GTIN 4045197334374
Gamintojo numeris 960800 300
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Aplinkui esančios įpjovos atstumu 17:17 mm skiriamosioms sienelėms įstatyti.

Tinka:

Stačiai Nr. 957022, 957024, 957026.