Etikečių laikiklių rinkinys, 10 vnt., plotis × aukštis: 40X14mm

Prekės Nr.: 960665 40X14
Rinkinio kaina 10 vnt. (1,02 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

plotis × aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • tinka darbo vietos įrangai: Įrankių spinta

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka darbo vietos įrangai Įrankių spinta
Aukštis 14 mm
Plotis 40 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 50 ir aukščiau mm
Medžiaga Iš plastiko
Spalva juoda
Komplekto sudėtis 10
Produkto rūšis Etikečių laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 960665 40X14
EAN / GTIN 4045197557025
Gamintojo numeris 960665 40X14
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš plastiko kartu su užrašų bei skaidriomis juostelėmis.

Paskirtis:

Užmauti ant skiriamosios skardos Nr. 960540 - 960600, užmaunamosios plokštelės Nr. 960630 ir smulkių dalių dėžutės Nr. 960650.