Skiriamoji plokštelė, 125 mm aukščio, Aukštis 125 mm, Tipas: 132

Prekės Nr.: 960570 132
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
717 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • tinka darbo vietos įrangai: Įrankių spinta; Lentynų spinta

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka darbo vietos įrangai Įrankių spinta; Lentynų spinta
Aukštis 125 mm
Plotis 132 mm
Plotis E 8 E
Dalijimo elementas 1 E = 17 mm
lenktas lizdas etikečių laikikliui taip
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 150 / 175 mm
Medžiaga Aliuminis
Fiksavimas prie stalčiaus dugno su varžtais Nr. 960530
Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 960570 132
EAN / GTIN 4045197333780
Gamintojo numeris 960570 132
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Aliuminis

Paskirtis:

Smulkesniam padalijimui sienelėmis su įpjovomis Nr. 960490 - 960520.

Pastaba:

Sienelių su įpjovomis / skiriamųjų sienelių rinkinius žr. Nr. Nr. 960200960240; 960300960360; 960372 − 960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.