Skiriamoji plokštelė, 50 mm aukščio, Aukštis 50 mm, Tipas: 302

Prekės Nr.: 960550 302
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • tinka darbo vietos įrangai: Įrankių spinta; Lentynų spinta

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka darbo vietos įrangai Įrankių spinta; Lentynų spinta
Aukštis 50 mm
Plotis 302 mm
Plotis E 18 E
Dalijimo elementas 1 E = 17 mm
lenktas lizdas etikečių laikikliui taip
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 75 mm
Medžiaga Aliuminis
Fiksavimas prie stalčiaus dugno su varžtais Nr. 960530
Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 960550 302
EAN / GTIN 4045197333650
Gamintojo numeris 960550 302
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Aliuminis

Paskirtis:

Smulkesniam padalijimui sienelėmis su įpjovomis Nr. 960490 - 960520.

Pastaba:

Sienelių su įpjovomis / skiriamųjų sienelių rinkinius žr. Nr. Nr. 960200960240; 960300960360; 960372 − 960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.