{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| tinka darbo vietos įrangai | Įrankių spinta | |
| Aukštis | 125 mm | |
| Dalijimo elementas | 1 E = 17 mm | |
| tinka stalčiui, kurio priekio aukštis | 150/175 mm | |
| tinka stalčiams, kurių plotis | 457 mm | |
| tinka stalčiams, kurių pločio E | 27E | |
| tinka stalčiams, kurių gylis | 457 mm | |
| tinka stalčiams, kurių gylio E | 27E | |
| Medžiaga | Lakuotas lakštinis plienas, RAL 7035 šviesiai pilkas | |
| Fiksavimas prie stalčiaus dugno | Priveržimas su varžtais Nr. 960530 | |
| Produkto rūšis | Skiriamosios juostelės |
| Produkto numeris | 960490 150/175 | |
| EAN / GTIN | 4045197333254 | |
| Gamintojo numeris | 960490 150/175 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |