{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 0,9 mm | |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Aukštis | 270 mm | |
| Plotis | 750 mm | |
| Gylis | 550 mm | |
| Rašomosios plokštumos plotis | 745 mm | |
| Rašomosios plokštumos gylis | 390 mm | |
| Lentynos plokštės medžiaga | Mediena | |
| kodus galima pasikeisti | taip | |
| Galima pasikeisti į rakinamos įrangos apyraktę | taip | |
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip | |
| Produkto rūšis | Uždedama rašymo lenta |
| Produkto numeris | 957100 750 | |
| Gamintojo numeris | 957100 750 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |