Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Stalčiai ištraukiami iki galo, tinka spintoms, kurių plotis 750 mm, Priekio aukštis: 300mm

Prekės Nr.: 957024 300

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Priekio aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 60
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 60 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Plotis×gylis E 36×26 E
Plotis E 36E
Gylis E 26E
Priekio aukštis 300 mm
Naud. aukštis 286 mm
Naudingas plotis 612 mm
Naudingasis gylis 445 mm
Apvalkalo aukštis 282 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi ne
tinka sisteminėms spintoms, kurių dyd. 750, 1500
Svoris 14,4 kg
Produkto rūšis Stalčius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 957024 300
Gamintojo numeris 957024 300
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su teleskopine kreipiančiąja, 100% ištraukiamas. Dugnas ir vidinė pusė ištisai perforuota (žingsnis 17 mm). Kad būtų patogiau susikomplektuoti. Stalčių priekyje rankenėlė iš aliuminio.

Spalva:

Ryškiai mėlynos spalvos RAL 5005 dengtos milteliniu būdu.

Pastaba:

Komplektuojant sistemines spintas Nr. 956000-956785 vien tik stalčiais, prašome iš spintos naudingo aukščio palikti 40 mm montavimui.