GARANT easyFix pneumatinio pistoleto laikiklis, Tipas: 1

Prekės Nr.: 955750 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
325 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Pneumatinio pistoleto laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955750 1
EAN / GTIN 4062406197827
Gamintojo numeris 955750 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Prijungtų ir atskirų pneumatinių pistoletų tvirtinimui. 3 laikymo galimybės: tvirtinama per movą (pakopinės kiaurymės ⌀ 26 ir 23 mm, tinka žarnoms, kurių ⌀ iki 16 mm), per kištukinę movą (įvorės ⌀ 13 mm) arba pakabinama už jungiklio.
Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

Tiekiama:

Tinkamos bazinės plokštės.